歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

長方型乾磨砂紙 AM LINE

汽車乾式砂紙 AM LINE
長方型乾磨砂紙 9吋X11吋 P150

料號 9500005491
EAN 4061975699879

登入後的客戶價格
長方型乾磨砂紙 AM LINE

料號 9500005491

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質的氧化鋁乾磨砂紙,內濕性佳

產品特性:


顆粒: 氧化鋁


不易掉砂


黏著方式: 特殊樹脂膠層接合


顏色: 黃色


特殊樹脂膠層,加強研磨與耐用性能,工作壽命長,耐潮溼性佳


採用高品質氧化鋁礦砂,具有良好切削力及耐久性,輕巧紙質背襯,可隨不同造型彎曲,讓使用更為容易

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

寬度 x 長度

9 in x 11 in

網格大小

P150

磨蝕媒介材料

氧化鋁

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊