歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

多用途潤滑脂 AM LINE

多用途潤滑脂-AM LINE
特級耐高溫黃油 260度 400G

料號 9500005018

EAN 4061975749345

登入後的客戶價格
多用途潤滑脂 AM LINE

料號 9500005018

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

多用途工業用油脂,具備極優的防鏽和抗腐蝕能力

多功能,超長效使用壽命


高附著力、抗水沖洗


優良剪切穩定性與抗震性


耐溫範圍:-30℃至+190℃


垂滴溫度:+260℃
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
可用於所有形式滾動、滑動軸承與各種機械,操作溫度範圍在規範內皆可使用

指示

可配合黃油槍使用

淨重

400 g

皂基

鋰 12 羥硬脂酸

潤滑劑代碼

K2K-30

最低/最高溫度條件

-30 to 190 °C

顏色

透明,偏黃色

NLGI 等級/條件

2 / 符合 DIN 51818

基油黏度,運動/條件

65 mm²/s / 15°C 時

防腐蝕期限/類別

腐蝕類別 0

自生產之日算起的保存期限

36 Month

油基

礦物油

潤滑劑系統

潤滑脂

氣味

淡淡的氣味

密度

0,9 g/cm³

密度條件

15°C 時

油基黏度條件

15°C 時

最低溫度條件

-30 °C

最高溫度條件

190 °C

捏和針入度條件

符合 DIN ISO 2137

NLGI 等級的條件

符合 DIN 51818

防腐蝕期限條件

符合 DIN 51802

不含矽樹脂

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊