歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

剝線刀 AM 281

AM 281 剝線刀
電纜剝線刀 適用電纜外徑8~28MM

料號 071441 00

EAN 4011231716369

登入後的客戶價格
剝線刀 AM 281

料號 071441 00

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶子和手柄上的軟元件插件確保最大抓握力
  • 使用手柄末端的螺絲來調整切割深度

  • 刀片有氮化鈦塗層,提供較高切割速度和較長的使用壽命

  • 自動調整圓形或縱向切割

  • 備用刀片外殼有氮化鈦塗層

  • 德國製造
通知

不適合在帶電零件上或附近工作。
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
適用於護套剝除 NYM-J、NYY-J、NAYY-J、H05RN-F、H07RN-F、H05RR-F、H07RR-F、(N)HXH-J E30-E90、J-Y(ST)Y、BMK J-Y(ST)Y、(N)HXCH E30-E90、JE-H(ST)H E30-E90、JE-H(ST)HRH E30-E90,∅ 13 公釐

最小/最大纜線直徑

8-28 mm

長度 x 寬度 x 高度

132 x 29 x 35 mm

材料

塑膠 / 金屬

顏色

黑色, 灰色, 紅色

剝線刀 AM 281 包括:
1 x
備用刀片 適用於 AM 280、AM 280 PLUS 和 AM 281 剝線刀

剝線刀片

描述: 具有氮化鈦塗層,提供較高切割速度和較長的使用壽命
數量: 1 x
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
此產品的備用零件:
備用刀片 適用於 AM 280、AM 280 PLUS 和 AM 281 剝線刀

剝線刀片

具有氮化鈦塗層,提供較高切割速度和較長的使用壽命
x 5 數量