歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

六角承窩頭帽螺絲

ASME B18.3 普通合金鋼 UNF
圓柱頭內六角螺栓-ALLOY-10_32X1/2

料號 7062311050
EAN 4052712199813

登入後的客戶價格
六角承窩頭帽螺絲

料號 7062311050

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 500 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ASME 18.3 普通合金鋼 UNF (細螺紋)

1 INCH (英吋) = 25, 4 公釐


合金強度等級相近於公制強度等級 12.9


ASME B 18.3 的套筒螺絲強度等級未標記在頭上,由於只有一個強度等級,因此符合 ASTM 574。



標準螺紋公差符合 ASME B1.1 = 3A (針對外螺紋)

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 (d1)

0.19 in

長度 (l1)

0.5 in

頭直徑

0.312 in

頭高度

0.190 in

內起子 (s1)

IS5/32 英吋

材料

合金

表面

素色

每英吋螺紋頭數

32

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊