多種尺寸的 ZEBRA® 專業品質工具
適用於六角套筒螺絲的帶球頭專用工具
- 實用 L 形扳手,提供兩種不同的臂長度,適合多種室內和戶外應用
- 較大的總長度,以及手臂的 90 度角,可允許直接動力傳送
- 兩個尖端上的球頭 (最大 25 度),即使是難以觸及的位置也能有效擰入
- 倒角前緣可快速輕鬆地安裝於螺絲上
堅固耐用的設計,使用壽命長
- 採用經驗證的鉻釩鋼
- 表面經過霧面鍍鉻加工,即使雙手油膩也能穩固抓握
- L 形扳手的耐用性能降低更換與存放成本
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
尖端大小 | 6 公釐 |
長枝幹尺寸 (L1) | 178 mm |
短枝幹尺寸 (L2) | 36 mm |
表面 | 鍍鉻 |