歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

數位鉗式電流電流計

數位鉗式電流電流計
數位鉗型電流勾表-AC/DC-600A

料號 071553 715

EAN 4053479473161

登入後的客戶價格
數位鉗式電流電流計

料號 071553 715

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

Digital clip-on ampere meter with extensive measuring options, effective value measurement (TRMS), auto-range function and LED measuring point illumination for professional use in trade and industry.
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顯示器

6,000 個數字

外殼直徑

23 mm

最小/最大電流量程

10 mA/AC-600 A/AC

最小/最大電流量程 2

10 mA/DC-600 A/DC

最小/最大電壓量程

1 mV/AC-600 V/AC

最小/最大電壓量程 2

1 mV/DC-600 V/DC

最小/最大電阻量程

0.1 Ohm-60 MOhm

過電壓保護類別

CAT III/600 V

IP 防護等級

IP 20

長度 x 寬度 x 高度

210 x 80 x 35 mm

充電電池/電池數

3 Stck(pcs)

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
延長測試導線

導線測試線 LINE 1.5M-4MM

符合 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 數量
完全絕緣的安全海豚夾

安全夾鉗

符合 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 數量
安全夾

電路測試夾

彈性
x 1 數量
完全絕緣的小型安全攻絲機

小型絕緣安全夾

符合 IEC/EN 61010-2-031 的要求
x 1 數量
安全測試尖端 極細纖維尖端

安全測試筆 L:122MM-1000V

x 1 數量
安全測量導線套組 汽車

電路測試夾組 8PCS