端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件
圓形連接件端子退除器
端子退除起子-ABS-1503-D4,0MM
料號 0713558180
EAN 4046778865751
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- OEM 品質
- 德國製造
通知
原始 Zebra 端子退除器是在與連接件製造商的密切合作下開發,並以可能的最高品質生產。如此可避免發生損壞外殼或連接件,以及產生相關聯損失慘重停機時間的風險。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
接觸式量具 | 4 |
接觸設計 | ABS 接點 |
套筒外徑 | 6,5 mm |
套筒內徑 | 6,0 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!