電池式電鑽 ABS 14 強力經典型
充電式電鑽 ABS 14 POWER CLASSIC
電池式電鑽-(ABS14-PWR-CLSC)-2X2AH
MASTER
料號
8717517122
EAN 4062856835003
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
極為精巧且強力的 14.4V 鋰離子電鑽。適合所有輕型鑽孔和旋入應用
內建 LED 燈
有助於在狹小黑暗的空間內工作
2 速變速箱
搭配可驅動螺絲的最佳扭力,以及完美的鑽孔速度
電池顯示器
便於追蹤剩下的電池電量
極其精準調整
- 18 個扭力段和位置以供鑽孔
- 因應多種螺絲緊固應用
碳刷馬達組
- 整體較低的建構成本
- 簡單經濟的控制器
- 定速時不需要控制器
- 非常適合極端的操作環境中使用
符合人體工學的軟握把
工作舒適無疲勞感
小巧輕量
在難以觸及之處也可以長時間操作
標稱電壓 | 14.4 V/DC |
1 檔/2 檔時的最小/最大怠速 | 0-450 / 0-1750 U/min(rpm) |
最小/最大鑽頭夾頭跨距 | 0.8-10 mm |
充電電池/電池數 | 02 Stck(pcs) |
充電電池/電池容量 | 2.0 Ah |
鋼材中的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
長度 | 178 mm |
高度 | 185 mm |
包含充電電池的機器重量 | 1,25 kg |