繩孔眼 A4 不鏽鋼
DIN 6899 裸色 A4 不銹鋼
補強裡襯(ROPEYE-A4-D2)
料號
5176015002
EAN 4052712012693
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 適用於強化纜線孔眼
- 用於預防鋼絲繩索磨損
- 建議的鋼絲繩索:7x7 或 7x19
通知
不適用於鋼索 1 x 19
這些產品在設計與製造時並未將起重應用納入升降設備或承載設備的一部分進行考量。因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
規範 | DIN 與 6899 類似, WN 5176-015 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 素色 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
光澤度 | 電解拋光 |
成形 | BF |
適合電線直徑 (d1) | 2 mm |
內徑 (d2) | 7 mm |
內部長度 (h1) | 12 mm |
寬度 (b1) | 2 mm |
厚度 | 1 mm |