歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

線索夾環 A4 不鏽鋼

A4 普通型不銹鋼夾環
纜線夾環D2MM(ROPCMP-RING-A4-D2)

料號 5176037002
EAN 4052712014772

登入後的客戶價格
線索夾環 A4 不鏽鋼

料號 5176037002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

2 件式帶圓柱頭螺絲 ISO 4762
  • 適用於長效夾緊鋼絲繩索
通知

這些產品並未做為吊索或承載設備而開發及製造。


因此,這些產品不得做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
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
WN 5176-037

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

適合繩索直徑 (d)

2 mm

高度 (h1)

10 mm

內徑 (d3)

1.5 mm

寬度 (b1)

16 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊