封閉式設計附固定螺絲 ISO 4026
- 適用於固定交叉鋼絲繩
通知
這些產品並未做為吊索或承載設備而開發及製造。因此,這些產品不得做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | WN 5176-035 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
適合繩索直徑 (d) | 2 mm |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M12 |
高度 (h1) | 19 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |