通知
這些產品在設計與製造時並未將起重應用納入升降設備或承載設備的一部分進行考量。因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
指示
請參閱「Documents」(文件) 下的安裝指示。
規範 | DIN 與 741 類似, WN 5176-016 |
材料 | A4 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
適合繩索直徑 (d) | 2 mm |
夾具寬度 (t) | 7 mm |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M3 |
高度 (h1) | 18 mm |
螺栓間距 | 7 mm |
內徑 (d3) | 2 mm |
寬度 (b1) | 16 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |