歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

線索夾 A4 不鏽鋼

WN 5176 016 A4 不鏽鋼
鋼絲繩夾-A4-D6-M6

料號 5176016006
EAN 4057708560783

登入後的客戶價格
線索夾 A4 不鏽鋼

料號 5176016006

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 20 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

通知

這些產品在設計與製造時並未將起重應用納入升降設備或承載設備的一部分進行考量。因此,這些產品不允許做為起重機具、吊索或承載設備使用,特別是在機械指令 2006/42/EC 定義的應用範圍之內。
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
指示

請參閱「Documents」(文件) 下的安裝指示。

規範

WN 5176-016

材料

A4 不銹鋼

表面

普通

適合繩索直徑 (d)

6 mm

夾具寬度 (t)

14 mm

螺紋類型 x 標稱直徑 (d1)

M6

高度 (h1)

34 mm

螺栓間距

14 mm

內徑 (d3)

6 mm

寬度 (b1)

28 mm

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊