歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,平頭

A4 不鏽鋼/A4 不鏽鋼平頭空心拉釘
A4不鏽鋼圓頭拉釘(2,0-4,0)-5,0X8

料號 51411508
EAN 4050641677891

登入後的客戶價格
空心拉釘,平頭

料號 51411508

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒:A4 不鏽鋼。芯:A4 不鏽鋼。

標準拉釘範圍
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
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1)

5 x 8 mm

最小/最大夾具範圍

2.0-4.0 mm

頭直徑 (dk)

9.5 mm

頭高度 (k1)

1.1 mm

剪力斷裂負載

4430 N

拉力斷裂負載

5480 N

套筒材料

A4 不銹鋼

心軸材料

A4 不銹鋼

套筒表面

素色

心軸表面

素色

鑽孔直徑

5.1 mm

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頂頭

心軸直徑 (dm)

2.9 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊