螺絲鉤,彎曲 具木螺紋,鍍鋅鋼,藍色鈍化 (A2K)
鍍鋅鋼木螺紋
掛勾-CEIL-WOTHR-(A2K)-5X60
料號
023474060
EAN 4011231289771
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 5 mm |
長度 (l1) | 60 mm |
鉤內徑 (d2) | 16 mm |
螺紋長度 (木作的螺紋) (lg) | 20 mm |
柄直徑 | 4 mm |
高度 | 16 mm |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
安卡直徑 | 6 mm |
最大承載能力 | 9 kg |