安全保險銷
鍍黃鋅鋼不易起化學變化安全保險銷。
安全環狀插銷-(A2C)-D11,5
料號
04729115
EAN 4011231401821
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鋼,模鍛,抗拉強度 1200–1400 N/mm²,鍍鋅鋼,黃色不易起化學變化
- 最大夾緊力
- 安全掣子
- 安裝緊固鏈條的額外孔
- 不含鉻(VI) 塗層
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 11,5 mm |
長度 (l1) | 66 mm |
其他標準 | WN 472 |
材料 | 鋼 |
表面 | DSPG |
最小/最大抗拉強度 | 1200-1400 N/mm² |
符合 ROHS 標準 | 是 |