鍍藍鋅鋼,不易起化學變化 (A2K)
- 具備預拉鎖緊墊圈
- 適用於固定螺栓、管線、機架等。
- 輕鬆快速裝配及卸除
- 可重複使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
標稱直徑 (d1) | 9.5 mm |
內徑 (d2) | 41 mm |
長度 (l1) | 77 mm |
規範 | WN 472 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
符合 ROHS 標準 | 是 |