歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

帶平頭的拉釘螺母

鉚釘螺母,圓頂頭,鍍鋅鋼,開口型
圓盤頭螺帽拉釘-(A2B)-(0,5-3,5)-18X10,9-M8
ZEBRA

料號 0917280
EAN 4046778985886

登入後的客戶價格
帶平頭的拉釘螺母

料號 0917280

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鍍鋅鋼,藍色鈍化,圓頂頭
  • 拉釘螺母可做為拉釘和螺絲連接使用,因此同時提供了安全的連接以及使用標準螺絲輕鬆安裝其他組件的選項

  • 從一側安裝,使其適合封閉式型材

  • 簡單、快速及大部分自動化的安裝

  • 無需沉孔鑽孔

  • 保持一致的高安裝品質

  • 防扭曲連接承載螺紋

  • 由於更快速的操作、安全的連接以及增強的品質,因此可以改善獲利
通知

指定的擷取值為指導值,因此資訊可能因工件、鑽孔公差與表面粗糙度而異。
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
特別適合軟質材料達到高抗扭轉能力,例如鋁、木材、塑膠等。

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型 x 標稱直徑 (D)

M8

頭直徑 (d1)

15 mm

外徑 (d2)

10,9 mm

長度 (l1)

18 mm

頭高度 (k1)

1,5 mm

最小/最大夾具範圍 (s1)

0.5-3.5 mm

鑽孔直徑

11 mm

拉力斷裂負載

22000 N

剪力斷裂負載

5200 N

最大擰緊扭矩

25 Nm

頭類型

圓頂頭

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊