表面硬化,藍色不易起化學變化鍍鋅鋼。具備帶蓋螺絲頭和 A2 不鏽鋼製成的密封墊圈。適用於將鋼製型材連接到 ≤ 4 mm 的鋼製子結構
密封墊圈具有 A2 不鏽鋼金屬後壁,帶高品質 EPDM 製成的硫化密封
使用鑽頭時,裝配時間至少降低 50%:
- 鑽孔時無需定心
- 螺紋成型
- 固定
以一個操作完成全部
根據 ETA-10/0184 核准,適於元件組合 tI / tII
- 鋼 / 鋼 - 用於∅ 6.0 mm
通知
此鑽尾螺絲的鍍鋅部分只能用於預期不會潮濕之處。A2 不鏽鋼帶蓋頭可能位於外露區域。適用於有建造許可的連接構件,必須永遠遵循許可,特別是第 2 部分的「特殊規定」。
Ø 6 公釐:
- 一般建造許可 Z-14.1-4
- 歐洲技術核准 ETA-10/0184
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
密封墊圈材料 | A2 不銹鋼 |
密封墊圈表面 | 素色 |
墊圈材料 | 乙烯丙烯二烯三元共聚橡膠 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 具備軸環的六角頭 |
擰動類型 | 六角 |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
尖端形状 | 鑽頭 |
地下 | 鋼, 鋁 |
標稱直徑 (d1) | 5 mm |
長度 (l1) | 19 mm |
密封墊圈外徑 (d2) | 14 mm |
墊圈厚度 (h1) | 3 mm |
頭高度 (k1) | 5.8 mm |
鑽頭長度 (lp) | 6.5 mm |
包含鑽頭的螺紋長度 | 15 mm |
外擰動 (s1) | SW8 |
可鑽穿的最大材料厚度 (金屬) | 4 mm |
適用於最大子結構厚度 | 3 mm |
最小/最大連接厚度 | 0-4 mm |
建議的最慢/最快安裝速度 (怠速) | 1700-2500 U/min(rpm) |