在最緊密的空間中達到低整體連接高度
總高度低,小夾緊範圍
精準安裝,即使在最狹小的空間也適用
通知
安裝在連接件上的軟管外徑應約在箍範圍的中間位置。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
燃油線路系統、空氣傳送管、安全氣囊、冷卻水/加熱、夾緊/擰緊、油與低壓液壓
![]() | |
材料 | A2 不銹鋼,1.4307 |
插入環材料 | 不鏽鋼 A2,1.4307 |
表面 | 普通 |
帶寬度 | 5,5 mm |
最小/最大夾具範圍 | 5.2-6.2 mm |
直徑 (Ø) | 6,6 mm |
符合 ROHS 標準 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!