透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
標誌固定器,中心下壓制帶架-A2-W.1XSCR-DIN933-M8
類似產品
料號 05293 01
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適用於安裝標誌、板子、交換盒等 (搭配環形夾緊帶與閉鎖環)
材料
A2 不銹鋼,1.4301
材料厚度
2.0 mm
版本
曲柄
最大膠帶寬度
19 mm
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
HSS DIN 338 SMART STEP 麻花鑽頭
1/2 英吋 POWERDRIV® 套筒扳手嵌件 公制,雙六角,長型
不銹鋼完美噴霧
3/8 英吋雙向棘輪 帶有 360° 轉動手柄
系統嵌件,塑膠,8.4.1
鎚頭螺栓 用於安裝 28/15 型導軌
麻花鑽頭 HSCo DIN 338 RN 氧化型
產品特定加壓噴霧器,未填滿
氧化鋁砂布研磨盤
帶下方頭的六角承窩頭帽螺絲 DIN 7984,A2-070 不鏽鋼,素面
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。