使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
規範 | DIN 與 314 類似 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 0 - 不適用 |
表面 | 素色 |
成形 | 美式 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M5 |
翼高度 (h1) | 10 mm |
螺母上的翼寬度 (e1) | 22 mm |
翼厚度 | 2 mm |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |