蝶型螺帽,方翼 (美式) A2 不鏽鋼,裸面
類似 DIN 314 不鏽鋼 A2 裸面
料號 034408
EAN 4011231343107
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
規範 | DIN 314 類似 |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
成形 | 美式 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
翼高度 (h1) | 14,5 mm |
螺母上的翼寬度 (e1) | 30 mm |
翼厚度 | 3 mm |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |