拉釘螺母,小沉頭 A2 不鏽鋼
小沉頭 A2 不銹鋼,開口型
料號 094218
EAN 4011231863896
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 配備超小沉頭
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | A2 不銹鋼 |
表面 | 普通 |
螺紋類型 x 標稱直徑 (D) | M8 |
頭直徑 (d1) | 11,0 mm |
外徑 (d2) | 9,95 mm |
長度 (l1) | 15,5 mm |
頭高度 (k1) | 0,4 mm |
最小/最大夾具範圍 (s1) | 0.25-3.00 mm |
鑽孔直徑 | 10,0 mm |
版本 | 配備小沉頭 |
拉力斷裂負載 | 27000 N |
剪力斷裂負載 | 5200 N |
最大擰緊扭矩 | 20 Nm |
頭類型 | 小沉頭 |