環形夾緊帶 完全圓形邊緣
環形拉緊帶不鏽鋼 A2
不鏽鋼喉箍制帶-無孔-A2-B9,5MMXL30M
料號
05291 09
EAN 4011231444903
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
通知
具備較高的負載,雙重安裝拉緊帶
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
搭配拉緊與切削工具,可生產幾乎任何大小的軟管與管箍
- 適用於整合軟管 (搭配閉鎖環)
- 適用於安裝標誌、板子、交換盒等 (搭配緊固環與標誌固定器)
材料 | A2 不銹鋼,1.4301 |
寬度 | 9,5 mm |
長度 | 30 m |
材料厚度 | 0,64 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!