帶梅花起子與固定銷的盤頭自攻螺絲
DIN 7981 A2 不銹鋼盤頭梅花安全螺絲 TX
盤頭星型安全自攻螺絲A2/70-(TX15-PIN)-4.2 X13
料號 0284024213
EAN 4038898684176
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
類似於 DIN 7981 的 A2-70 不鏽鋼盤頭自攻螺紋。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
成形 | C |
標稱直徑 (d1) | 4,2 mm |
長度 (l1) | 13 mm |
頭直徑 (dk) | 9,1 mm |
頭高度 (k1) | 3,8 mm |
內起子 | TX15+P |
頭類型 | 盤頭 |
效能聲明 (EU-CPR) | 否 |
規範 | CS |
螺紋類型 | 自攻螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
尖端形状 | 尖端 |
| 螺紋尺寸 | St 2.2 | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 | St 8 | St 9.5 |
| 最小板材厚度 (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| 最大板材厚度 (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| 預先鑽孔直徑 (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |