歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具倒角的平墊圈

ISO 7090 A2 普通型不鏽鋼,200 HV
倒角平滑絲A2-200HV-M12

料號 4643816112
EAN 4046777358520

登入後的客戶價格
具倒角的平墊圈

料號 4643816112

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 200 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

ISO 7090,A2 不鏽鋼,200 HV
  • 帶倒角的墊圈

  • 硬度最小 200 HV
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
適合螺紋

M12

成形

0 - 不適用

內徑 (d1)

13 mm

外徑 (d2)

24 mm

厚度 (h1)

2.5 mm

規範

ISO 7090

材料

A2 不銹鋼

維氏硬度,HV

200 HV

表面

普通

符合 ROHS 標準

適合

0 - 不適用

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊