歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鉤環

直式鍍鋅鋼鉤環
卸扣-A-SZ1,6-FORG-(ZN)-PIN20,0

料號 052316
EAN 4011231444460
登入後的客戶價格
鉤環

料號 052316

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鍍鋅鋼

連接構件


  • 適用於拖車

  • 適用於加長的繩索與鏈條
通知
  • 尺寸 M5 - M12 彎曲設計

  • 尺寸 M16 - M48 鍛造設計

  • 從 M48 熱浸鍍鋅
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
負載能力

1600 kg

螺紋類型 x 鉤環螺栓直徑

M 20 mm

鉤環內部寬度 (b1)

27 mm

鉤環外部寬度 (b2)

61 mm

鉤環直徑 (d1)

19 mm

內鉤環高度 (中心螺栓) (h1)

71 mm

版本

鍛造

材料

表面

鍍鋅

成形

A

標稱大小

1.6

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊