鉤環
直式鍍鋅鋼鉤環
卸扣-A-SZ1-FORG-(ZN)-PIN16,0
料號
05231
EAN 4011231444439
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鍍鋅鋼
連接構件
- 適用於拖車
- 適用於加長的繩索與鏈條
通知
- 尺寸 M5 - M12 彎曲設計
- 尺寸 M16 - M48 鍛造設計
- 從 M48 熱浸鍍鋅
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
負載能力 | 1000 kg |
螺紋類型 x 鉤環螺栓直徑 | M 16 mm |
鉤環內部寬度 (b1) | 21 mm |
鉤環外部寬度 (b2) | 47 mm |
鉤環直徑 (d1) | 15 mm |
內鉤環高度 (中心螺栓) (h1) | 57 mm |
版本 | 鍛造 |
材料 | 鋼 |
表面 | 鍍鋅 |
成形 | A |
標稱大小 | 1 |
符合 ROHS 標準 | 是 |