歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油

DIN 471 標準版本磷化彈簧鋼
外環軸用擋圈 內徑5.6/厚0.70MM

料號 04386
EAN 4011231379137

登入後的客戶價格
扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油

料號 04386

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 適用於安全限制移動自由 — 即使當軸上及鏜孔中存在機器零件的旋轉移動處於預先定義的等級時

  • 高壓、張力與衝擊力會在無扭轉的情況下傳輸

  • 高軸向力從機器零件傳出,並向凹槽壁施以壓力

  • 軸環也可在高速之下使用

  • 可以使用適當的鉗子輕鬆快速地取下環
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
適合軸

6 mm

適合凹槽直徑

5.7 mm

內徑 (d1)

5.6 mm

眼寬度 (a1)

2.7 mm

寬度 (b1)

1.3 mm

厚度 (s1)

0.7 mm

規範

DIN 471

版本

標準設計

材料

彈簧鋼

表面

磷化 + 上油或塗脂

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊