扣環 適用於軸,標準設計,A 形 DIN 471,彈簧鋼,磷化上油
DIN 471 標準版本磷化彈簧鋼
外環軸用擋圈 內徑11.0/厚1.00MM
料號 043812
EAN 4011231377775
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 適用於安全限制移動自由 — 即使當軸上及鏜孔中存在機器零件的旋轉移動處於預先定義的等級時
- 高壓、張力與衝擊力會在無扭轉的情況下傳輸
- 高軸向力從機器零件傳出,並向凹槽壁施以壓力
- 軸環也可在高速之下使用
- 可以使用適當的鉗子輕鬆快速地取下環
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
適合軸 | 12 mm |
適合凹槽直徑 | 11,5 mm |
內徑 (d1) | 11 mm |
眼寬度 (a1) | 3,3 mm |
寬度 (b1) | 1,8 mm |
厚度 (s1) | 1 mm |
規範 | DIN 471 |
版本 | 標準設計 |
材料 | 彈簧鋼 |
表面 | 磷化 + 上油或塗脂 |
符合 ROHS 標準 | 是 |