Willkommen bei Würth Taiwan Nur für Gewerbetreibende

A/C Leak Sealant 4-in-1 mit UV-Farbstoff

Klima-Dichtmittel 4in1
DIMITT-KLIMA-LECKVERSIEG-UV-120ML

Art.-Nr. 0892764330

EAN 4061975358967

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
A/C Leak Sealant 4-in-1 mit UV-Farbstoff

Art.-Nr. 0892764330

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Dichtmittel zum Beheben von Leckagen in Dichtungen und O-Ringen von Klimaanlagen. 4-in-1

Professionelle Formulierung


  • Enthält einen speziell formulierten O-Ring-/Dichtungskonditionierer, um den meisten Luftleckagen an Gummischläuchen, Dichtungen und ALLEN Arten von O-Ringen, einschließlich HNBR, Nitril und Neopren, vorzubeugen

  • Enthält Esteröl zur Verbesserung der Kompressorschmierung

  • Enthält R134a-Gas als Treibmittel zur Unterstützung bei der Dosierung des Produkts

  • Enthält keine Polymere und beschädigt die Klimaanlagenkomponenten nicht

  • Nur zur Verwendung in R134a-Klimaanlagen

  • Kompatibel mit Mineral-, Ester- und PAG-Ölen

  • Einen Adapterschlauch verwenden, um das Klimaanlagen-Leckdichtmittel an die R134a-Klimaanlage anzuschließen.


Vorteile:


  • Hervorragend geeignet für R134a-Umbauten (Nachrüstungen)

  • Senkt das Risiko für Klimaanlagenprobleme und dient als sicheres Mittel für gebrauchte und ältere Automodelle

  • Dieses Produkt verunreinigt die Klimaanlagen-Rückgewinnungsanlagen nicht.

  • Eine kostengünstige Möglichkeit zur Behebung der meisten Leckagen an der Klimaanlage

  • Kann größere Klimaanlagen-Leckagen mit UV-Farbstoff (fluoreszierend grün) aufdecken

  • Das Produkt kristallisiert nicht, vergelt nicht und setzt sich nicht fest.
Hinweis
Nur mit blauem Schnellverbindungsschlauch zu verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Dichtungen und O-Ringe der R-134a-Klimaanlage bestimmt.

Anleitung

Die Dose gut schütteln. Die Dose A/C Leak Sealant auf den blauen Schnellanschluss-Adapterschlauch (separat erhältlich) schrauben.


Bei laufendem Motor und eingeschalteter Klimaanlage (Klimaanlage auf Max.) den Schnellanschluss-Adapterschlauch an den Niederdruckanschluss (Saugseite) anschließen. Nicht an den High-Side-Wartungsanschluss anschließen, da der Druck die Dose zum Platzen bringen und schwere Verletzungen verursachen kann. Die Dose auf den Kopf drehen, und den Schnellanschluss-Adapterschlauch im Uhrzeigersinn aufschrauben, um das Ventil zu öffnen und das Produkt abzugeben. Sobald die Dose leer ist, den Schnellverbindungs-Adapterschlauch vom Wartungsanschluss entfernen.


Das Fahrzeug nach der Anwendung bis zu 30 Minuten lang laufen lassen, damit sich das Produkt im gesamten System verteilen kann. Würth Leak Sealant zeigt nach 1 bis 2 Stunden des normalen Klimaanlagenbetriebs seine Wirkung und verschließt Leckagen an Dichtungen, O-Ringen und Schläuchen.

Inhalt

120 ml

Inhaltsgewicht

114 g

Farbe

Gelb, Grün

Dichte

0 g/cm³

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen