雙面纜線護線環
纜線套筒,雙凸緣
填孔用護-雙邊-9X11X16MM
料號 05616648
EAN 4011231474474
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 可抗腐蝕、風化 (紫外線輻射、臭氧) 酸與弱苛性溶液、油與溶劑的短暫潤濕 (例如燃油)
- 溫度範圍:-40°C 至 +120°C
- 公差符合 ISO 3302-1 M2
- 材質:三元乙丙橡膠
- 顏色:黑色
符合 ROHS 標準
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。![]() | |
內徑 (d) | 9 mm |
鑽孔 (D1) | 11 mm |
外徑 (D) | 16 mm |
安裝厚度 (h1) | 1 mm |
高度 (H) | 6,5 mm |
顏色 | 黑色 |
材料 | EPDM (乙烯丙烯二烯單體橡膠) |
抗紫外線 | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
ISO | 3302 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 120 °C |