多用途拉釘,平頭
一般用途鋁/鋁平頭拉釘
拉釘 鋁質/ 9.8X15MM 直徑4.8MM
料號 091404850
EAN 4011231857123
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
套筒:鋁。心軸:鋁
拉釘主體加寬膨脹的多用途拉釘
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋁 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 素色 |
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 4.8 x 18 mm |
套筒長度 (l3) | 15,0 mm |
頭直徑 (dk ) | 9,8 mm |
頭高度 (k1) | 1,9 mm |
最小/最大夾具範圍 | 1.0-4.0 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 5.0-5.3 mm |
剪力斷裂負載 | 900 N |
拉力斷裂負載 | 1150 N |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!