套筒:AI-Mg 鋁 2.5。心軸:鋼鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)
多用途空心拉釘
ZEBRA 空心拉釘的特性
- 高品質拉釘連接
乾淨俐落而且安全的閉合
擁有專利的可靠拉釘心軸鎖定機制
一貫的高抗拉強度與抗剪力
高拉力拉釘連接;抗衝擊且噴水無法滲透
大柄擴展
即使是在鑽孔過深的鏜孔,也能以最大鏜孔填入
- 由於大夾緊長度範圍,因此需要的類型有限制
不需要儲存大量的不同類型
安裝中的瑕疵來源較少
通知
經建築管理機構核准
直徑 4.8 公釐:一般技術核准 Z-14.4
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。![]() | |
標稱直徑 x 長度 (d1 x l1) | 4.8 x 25 mm |
最小/最大夾具範圍 | 12.7-19.8 mm |
頭直徑 (dk) | 9,6 mm |
頭高度 (k1) | 1,6 mm |
最小/最大鑽孔直徑 | 4.9-5.1 mm |
剪力斷裂負載 | 1600 N |
拉力斷裂負載 | 2200 N |
套筒材料 | 鋁 |
心軸材料 | 鋼 |
套筒表面 | 素色 |
心軸表面 | 鍍鋅 |
規範 | WN 915 |
批准 | DIBt Z-14.1-4 und Z-14.1-537 |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 圓頂頭 |
心軸直徑 (dm) | 2,7 mm |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!