歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

噴槍

噴槍
空壓噴槍 塑膠製 短型 90MM

料號 071492 20

EAN 4045989291779

登入後的客戶價格
噴槍

料號 071492 20

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可持續調整
  • 絕緣,人體工學手柄

  • 輕巧、強固的設計
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

版本

偏移

管長度

90 mm

耗氣量

370 l/min

最低/最高溫度條件

-20 to 80 °C

最大工作壓力

16 bar

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
插入式外螺紋接頭

PUSH IN CONNECTION SE 1/4IN

適用於氣動空氣的擰入式連接件

快速公接頭 (軟管用) 1/4 吋

橡膠噴嘴 適用於噴槍

空壓噴槍 噴嘴頭

x 1 數量
帶旁路以增強效果

旁通式空氣管接頭 54MM

適用於噴槍