歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

錐形油嘴 角形,90° DIN 71412 C 形,鍍鋅鋼

DIN 71412 鍍鋅鋼,90°,C 形,方形
黃油嘴-C-H3-(A3F)-WS9-HEX-M8X1

料號 098661
EAN 4011231918114

登入後的客戶價格
錐形油嘴 角形,90° DIN 71412 C 形,鍍鋅鋼

料號 098661

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備錐螺紋

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

成形

C,H3
正方形切削

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M8 x 1

標稱直徑 (d1)

8 mm

長度 (l1)

18 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (lg)

5,5 mm

對邊寬 (s1)

9 公釐

規範

DIN 71412

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊