歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

錐形油嘴 角形,90° DIN 71412 C 形,鍍鋅鋼

DIN 71412 鍍鋅鋼,90°,C 形,方形
黃油嘴-C-H3-(A3F)-WS11-SQUAR-M10X1

料號 098662
EAN 4011231918145

登入後的客戶價格
錐形油嘴 角形,90° DIN 71412 C 形,鍍鋅鋼

料號 098662

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

具備錐螺紋

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

成形

C,H3
正方形切削

螺紋類型 x 標稱直徑 x 節距 (d1)

M10 x 1

標稱直徑 (d1)

10 mm

長度 (l1)

18 mm

螺紋長度 (公制螺紋) (lg)

5,5 mm

對邊寬 (s1)

11 公釐

規範

DIN 71412

材料

表面

鍍鋅

螺紋類型

公制螺紋

符合 ROHS 標準

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊