可反轉寬或窄鉤端可自動夾住。
- 拉出力越大,拉拔器的腿夾緊力度越大。這會使拉出過程特別安全。
- 可反轉鉤端可根據應用用途更換。
- 寬型鉤端可確保安全移除,窄型鉤端非常適合用於侷促空間。
- 寬型鉤端具有 8 mm 的插槽,墊圈或齒輪也可使用 M8 螺絲卸除。
- 模鍛橫桿與掛勾,主軸經過氣體滲碳氮化
- 精密銑削腳座可以從後方穩固輕柔觸及拉出的零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
外部夾緊寬度 (A) | 90 mm |
夾緊深度 (B) | 80 mm |
主軸長度 | 125 mm |
臂數 | 2 Stck(pcs) |
鉤寬度 (窄端) (D1) | 10 mm |
鉤寬度 (寬端) (D2) | 17 mm |
鉤尖長度 (E) | 7 mm |
鉤尖厚度 (F) | 2 mm |
最大取出重量 (t max) | 2 t |
螺紋尺寸 | M14 x 1.5 |