歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

扭矩扳手 配備 9 x 12 公釐方形嵌入柄安裝件

帶有 9x12 mm 插入方柄的扭力扳手

料號 0714750100

EAN 4065233137189

登入後的客戶價格
扭矩扳手 配備 9 x 12 公釐方形嵌入柄安裝件

料號 0714750100

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

在方形座配備銷鎖以快速更換工具

精準操控


  • ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準

  • 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道

  • 容易讀取的大型雙刻度標示 (單位分別為 Nm 和 lbf-ft)

  • 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力

  • 鎖定旋鈕,用於鎖定及解鎖設定值

  • 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具


彈性、舒適且堅固


  • 小巧尺寸與簡易的工具更換,用途極為廣泛

  • 使用後無需鬆開,因此不需要重設為最低刻度值

  • 符合人體工學的防滑複合式把手,可舒適工作並提供最佳力量傳輸

  • 方便切換順時針與逆時針擰緊,用途廣泛

  • 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
  • 包含符合性聲明與序號

  • 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整

  • 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

可用於螺帽和螺栓控制鎖緊的多種應用情境,尤其是受限空間內的工作,例如自行車與車輛/商用車、引擎製造的維修保養作業,或是工商業或安卡技術。

插入方柄

9 x 12 公釐

適合右手擰緊

適合左手擰緊

最小/最大扭矩量程

20-100 Nm

最小/最大扭矩量程 (英吋)

15-73 lbf.ft

ISO

6789-1

長度 (L1)

344 mm

手柄直徑 (D1)

37 mm

槓桿長度 (L2)

262 mm

插入式工具標稱尺寸 (S1)

30,5 mm

工廠校準深度計 (S2)

19,2 mm

連接高度 (B1)

20 mm

手柄長度 (L3)

167 mm

連接件寬度 (B2)

22 mm

扭矩測量精度

+/- 3 %

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊