在方形座配備銷鎖以快速更換工具
精準操控
- ±3 % 的極高扳機精準度,能精準鎖緊,比標準規定更精準
- 達到扭力值時,可清楚聽到並察覺指示,進而控制鎖緊力道
- 容易讀取的大型雙刻度標示 (單位分別為 Nm 和 lbf-ft)
- 扭轉把手末端,即可輕鬆準確地調整扭力
- 鎖定旋鈕,用於鎖定及解鎖設定值
- 符合 ISO 標準 6789-1,可使用手轉扭矩螺絲起子工具
彈性、舒適且堅固
- 小巧尺寸與簡易的工具更換,用途極為廣泛
- 使用後無需鬆開,因此不需要重設為最低刻度值
- 符合人體工學的防滑複合式把手,可舒適工作並提供最佳力量傳輸
- 方便切換順時針與逆時針擰緊,用途廣泛
- 堅固、耐磨、防潮及防油產品包裝,100% 由 PCR 製成 (消費後回收再生塑膠)
通知
- 包含符合性聲明與序號
- 必須定期使用適當的測量設備對扭矩扳手等精密工具進行檢驗,並在必要時重新調整
- 我們建議每 12 個月定期校準,或在使用扭力扳手進行最初的 5,000 次鎖緊操作後進行校準
應用區域
可用於螺帽和螺栓控制鎖緊的多種應用情境,尤其是受限空間內的工作,例如自行車與車輛/商用車、引擎製造的維修保養作業,或是工商業或安卡技術。
![]() | |
插入方柄 | 9 x 12 公釐 |
適合右手擰緊 | 是 |
適合左手擰緊 | 是 |
最小/最大扭矩量程 | 12-60 Nm |
最小/最大扭矩量程 (英吋) | 9-44 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
長度 (L1) | 304 mm |
手柄直徑 (D1) | 37 mm |
槓桿長度 (L2) | 221,5 mm |
插入式工具標稱尺寸 (S1) | 30,5 mm |
工廠校準深度計 (S2) | 19,2 mm |
連接高度 (B1) | 20 mm |
手柄長度 (L3) | 167 mm |
連接件寬度 (B2) | 22 mm |
扭矩測量精度 | +/- 3 % |