歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

噴漆軟管

獨立噴漆軟管
紅橡膠外層空壓軟管9/16-10M

料號 06999910

EAN 4049557288185

登入後的客戶價格
噴漆軟管

料號 06999910

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於噴漆工作的防靜電、不含矽利康壓縮空氣軟管。獨立,無需配件。
  • 電阻:R <=106 ohms/m

  • 從 -40 °C 到 +95 °C 的高耐溫性,以及良好的防潮及防臭氧能力

  • 乙烯丙烯二烯單體 (EPDM) 橡膠在所有天氣條件下均可保持極佳的彈性。

  • 最大操作壓力 20 bar可確保高安全係數
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

內軟管直徑

9,5 mm

軟管外徑 (A)

17 mm

長度 (L)

10 m

最低/最高溫度條件

-40 to 95 °C

最大工作壓力

20 bar

顏色

紅色

材料

EPDM (乙烯丙烯二烯單體橡膠)

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
附連接軟管的快速接頭 2000 系列 適用於 Würth PVC 軟管

CUPL-QCKRLSE-PN-S2000-HOSE-9MM

帶插入式接頭的軟管連接 系列 2000

歐規插管式氣動快速公接頭-PN-S2000-HOSE-9MM

適用於 Würth PVC 與噴漆軟管
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
軟管夾 配備非對稱鎖

ZEBRA管夾-DIN3017-W9MM-(8-16MM)

非對稱外殼,帶內平滑、壓紋,具有圓形邊緣