透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
鎖入式直通接頭直型連接管一公母8MM M22X1.5
類似產品
料號 0884010822
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
表面 A2K
銀色,厚膜不易起化學變化 (三價鉻),膜厚度 8–12 µ
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合管直徑
8 公釐
連接螺紋 (M)
M22 x 1.5
最大工作壓力
20 bar
連接類型
插入式
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
拋光墊 金屬內牙,M16接頭專用
六角螺母,低型材,帶夾緊件 (非金屬嵌件) DIN 985,I10I,鍍鋅鋼,鍍黃鉻 (A2C/A3C)
1 英吋套筒扳手組合 公制
麻花鑽頭 HSS DIN 338 RN 型 130°
德式 DT 系列密封止擋
鋰離子電池組 18.0V CLASSIC
HSCo 多效能螺紋成型機 DIN 2174
錐形沉孔 HSCo 90°,具備跨孔
鎖緊墊圈 適用於軸 DIN 6799,磷化鋼
請從現有的訂單範本中選取。 沒有可用的訂單範本。