歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

口袋型捲尺 使用塑膠外殼

精度等級 II 塑膠外殼口袋型捲尺
鐵捲尺(8M)

料號 071464 568

EAN 4045989786213

登入後的客戶價格
口袋型捲尺 使用塑膠外殼

料號 071464 568

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

高品質捲尺,使用塑膠外殼、可移動的端鉤及可卸除式皮帶扣
  • 捲尺自動收縮,可輕鬆使用

  • 收回鋼捲尺時,緩衝末端止擋可確保延長捲尺的使用壽命

  • 極為堅固的鋼捲尺;捲尺彎曲度帶來較高的表面張力

  • 可移動的端鉤適於內部與外部測量

  • 黃色漆塗層捲尺具有公分/公釐刻度,因此非常容易讀取

  • 紅色十單位,可快速閱讀

  • 可卸除式皮帶扣可讓捲尺鉤在皮帶上,便於取用,也可移除皮帶扣存放在口袋中

  • 符合 EC 精度等級 2
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
口袋型捲尺測量適合各種應用 - 無論測量的地點為何。

最大長度量程 (L max)

8 m

帶寬度 (b)

25 mm

外殼材料

ABS

精度等級

II

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊