提高組裝生產力
使用梅花頭 (TX) 緊固件連接構件時,力會透過起子側面較大的表面積傳遞,而不像六角套筒起子那樣集中在一點。這具有許多優點:
- 減少工具磨損
- 受力分布均勻,避免工具在操作過程中打滑
- 不會對表面塗層造成損傷
- 不會晃動
- 螺絲穩固定位
星型起子必須符合 DIN EN ISO 10664
- 因此,帶星型頭的連接構件採統一標準,並可於全世界通用
![]() | |
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M3 |
長度 (l1) | 8 mm |
頭直徑 (dk) | 5,6 mm |
頭高度 (k1) | 2,4 mm |
規範 | ISO 14583 |
材料 | 鋼 |
性能等級 | 8.8 |
表面 | 鍍鋅 |
防腐蝕期限 (3) | 48 h |
符合 ROHS 標準 | 是 |
頭類型 | 平頭 |
擰動類型 | 內梅花形 |
內起子 | TX10 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
節距 | 0,5 mm |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
螺紋設計 | 全螺紋 |
柄直徑 | 3 mm |
螺紋長度 (公制螺紋) | 8 mm |
產品類別 | A |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 1,3 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 1.3-2.5 kN |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 8 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!