智慧型手機袋 配備方便的魔鬼氈緊固件
手機袋,尼龍
直式手機袋-85X30X150MM
料號 0715930221
EAN 4046777991796
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
- 外側彈性條可裝筆與小螺絲起子
- 由高品質聚酯製成 (1680 denier)
通知
所顯示的其他產品不包含在運送內容物中。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
長度 x 寬度 x 高度 | 85 x 30 x 150 mm |
適合行動電話 | 145 x 75 x 15 公釐 |
適用於皮帶寬度 | 50 mm |
版本 | 垂直 |
材料 | PES - 聚酯 |
顏色 | 黑色, 灰色 |
最大負載能力 | 1 kg |
產品重量 (每個項目) | 985,000 g |