配備兩個系統嵌件
- 適合存放用箱子運輸或存放的小型零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
系統尺寸 | 8.4.1 |
隔層數 | 4 Stck(pcs) |
寬度 x 深度 x 高度 | 500 x 380 x 85 mm |
產品重量 (每個項目) | 2400,000 g |
系統置物箱空範圍 8.4.1 包括:
2
x
描述:
隔層數: 2 Stck(pcs); 隔層寬度 x 隔層深度 x 隔層高度: 159 x 219 x 52 mm
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量:
2
x
1
x
系統材料盒 8.4.1
SYSCASE-8.4.1. SLV
描述:
500 x 380 x 87 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x
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
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!