歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

系統置物箱空範圍 8.4.1

系統置物箱空分類 8.4.1
SYSCASE 材料盒 8.4.1.-TFZ-12COMP-2PCS

料號 5581110105

EAN 4046777428292

登入後的客戶價格
系統置物箱空範圍 8.4.1

料號 5581110105

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

配備兩個系統嵌件
  • 適合存放用箱子運輸或存放的小型零件。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

系統尺寸

8.4.1

隔層數

24 Stck(pcs)

寬度 x 深度 x 高度

500 x 380 x 85 mm

產品重量 (每個項目)

2794,000 g

系統置物箱空範圍 8.4.1 包括:
2 x
系統嵌件,塑膠,4.4.1

SYSINRT材料盒內盒-4.4.1.-12COMP

描述:
隔層數: 12 Stck(pcs); 隔層寬度 x 隔層深度 x 隔層高度: 100 x 48 x 52 mm
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量: 2 x
1 x
系統材料盒 8.4.1

SYSCASE 材料盒 8.4.1

描述:
500 x 380 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量: 1 x
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
額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
文件隔層 適用於系統置物箱 8.4。

SYSCASE 材料盒用文件袋

適用於文件的安全與整齊存放
x 1 數量
系統嵌件,塑膠,8.4.1

SYSINRT-DRAWERINSERT-VERTICAL-VAR

固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統隔板使用。
x 1 數量
系統置物盒

SYSBOX-1.1.1.-紅

可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。
x 1 數量
系統置物盒

系統置物盒-2.1.1.-紅

可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。
x 1 數量
系統轉接板

5581 系統材料盒車用行李箱固定盤架

適用於連接基本尺寸 8.4 與 4.4 的 ORSY® 系統置物箱
x 1 數量
系統運輸推車

拖拉式搬運車-黑色-5/7-最大載重100KG

適用於尺寸 8.4 與 4.4 的 ORSY® 系統置物箱以及 ORSY®BULL
x 1 數量
具有連接帶的系統板

5581 系統材料盒車用安全帶固定盤架

適合在車中安全運送系統置物箱
x 1 數量
系統推車

系統材料盒推車

適用於 ORSY® 系列 5 BULL 置物盒與 ORSY® 系統置物箱 8.4、4.4 及其他物件的運送裝置
x 1 數量
系統堆疊櫃 適用於 ORSY® 系統置物箱 8.4.1

材料盒收納櫃 五格型/附鎖 8.4.1

由適用於 5 個 ORSY® 系統置物箱的可堆疊模組所組成的整理系統