歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

空心拉釘,平頭

圓頂頭空心拉釘,鋁/鋅鋼中等強度
拉釘 鋁質/ 8.0X17MM直徑4.0MM

料號 091554017

EAN 4047376618572

登入後的客戶價格
空心拉釘,平頭

料號 091554017

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 250 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

套筒:AI-Mg 鋁 2.5。心軸:鋼鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

多用途空心拉釘



ZEBRA 空心拉釘的特性


  • 高品質拉釘連接

乾淨俐落而且安全的閉合


擁有專利的可靠拉釘心軸鎖定機制


一貫的高抗拉強度與抗剪力


高拉力拉釘連接;抗衝擊且噴水無法滲透


大柄擴展


即使是在鑽孔過深的鏜孔,也能以最大鏜孔填入


  • 由於大夾緊長度範圍,因此需要的類型有限制

不需要儲存大量的不同類型


安裝中的瑕疵來源較少

通知

經建築管理機構核准

直徑 4.8 公釐:一般技術核准 Z-14.4

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

CAD 資料 (登入後可用)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

標稱直徑 x 長度 (d1 x l1)

4 x 17 mm

最小/最大夾具範圍

6.4-12.7 mm

頭直徑 (dk)

8,0 mm

頭高度 (k1)

1,4 mm

最小/最大鑽孔直徑

4.1-4.3 mm

剪力斷裂負載

1200 N

拉力斷裂負載

1600 N

套筒材料

心軸材料

套筒表面

素色

心軸表面

鍍鋅

規範

WN 915

符合 ROHS 標準

頭類型

圓頂頭

心軸直徑 (dm)

2,2 mm

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
氣動空心拉釘槍 PNG 102

氣動拉釘槍-PNG102

便利精巧的壓縮空氣裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關。
x 1 數量
氣動空心拉釘槍 PNG 122

氣動拉釘槍-PNG122

便利精巧的氣動裝置,具備可調式拉釘心軸抽吸功能,以及用於處理空心拉釘的可鎖定滑動開關
x 1 數量
手提式拉釘鉗 具備長噴嘴

手動拉釘鉗 適用釘芯3.2-4.0M

可處理 3.2 公釐、4 公釐、4.8 公釐直徑鋁、銅、鋼與不鏽鋼空心拉釘
x 1 數量
手提式拉釘鉗

ZEBRA 手動拉釘槍-(D2,4-4,0)

適合處理鋁、銅、鋼與不鏽鋼製的 2.4 公釐、3 公釐與 4 公釐直徑空心拉釘及鋁製的 5 公釐直徑空心拉釘
x 1 數量
手提式拉釘鉗

手動拉釘鉗-(2,4-5)

適合處理鋁、銅、鋼與不鏽鋼製的 ∅ 2.4 公釐、3 公釐與 4 公釐空心拉釘及鋁製的 ∅ 5 公釐空心拉釘
x 1 數量
帶旋轉頭的手提式拉釘鉗

手動拉釘槍

x 1 數量
手動拉釘工具,組合分類 15 件式

手動拉釘槍綜合工具組-SYSKO

配合空心拉釘與拉釘螺母使用。