優質可鍛鑄鐵桿與保護蓋不會損及材料,得以確保穩固、無彈性且安全夾緊材料
- 具有高度耐用性、強度、彈性與抗腐蝕,都要歸功於粉末塗層可鍛鑄鐵夾緊支架
- 採用移動式冷擠塑鍍鋅壓板,可對材料進行最佳化調整
- 滑動桿和夾緊支架上的保護蓋可保護材料以免損壞
- 整合式防滑設計,利用固定螺絲鎖住滑桿,可防止夾鉗鬆脫和滑動
- 使用六摺起脊冷拉品質鍍鋅鋼製成的空心型材導軌,可提供高度穩定性和抗腐蝕力
- 具有帶捲式、應變硬化與回火梯形螺紋的主軸,提供了最大應力
- 便於管理、形狀符合人體工學,以及無毛刺拉釘木手柄,可達到最佳負載傳輸
- 提供不同的夾緊寬度與懸伸,因此應用範圍廣泛
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大夾緊寬度 | 800 mm |
懸伸 (L1) | 120 mm |
型材寬度 (B) | 29 mm |
型材厚度 (L2) | 9 mm |